Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6606 Elektronik-Seitenschneider mit leichter Schneidfase 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6606 Elektronik-Seitenschneider mit leichter Schneidfase 112 mm
6606 Elektronik-Seitenschneider mit leichter Schneidfase 112 mm
6606 Elektronik-Seitenschneider mit leichter Schneidfase 112 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-114100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66066110
EAN/GTIN:
     4018754038817
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Elektronik-Seitenschneider für Elektronik mit leichter Schneidfase DIN ISO 9654, kräftiges Modell, durchgestecktes Gelenk - bestmögliche Gelenkführung, Präzisionsschneiden mit leichter Schneidfase, auch für Pianodraht, Cu-Draht 0,25 mm Durchmesser in mm wird an der Spitze geschnitten, mit eingeschweißter Öffnungsfeder, Elektrostahl höchster Güte, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC. Kopf , Griffe- Breite 7,5 mm - Länge 112 mm - h 12 mm - Kopf poliert - Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche, ESD-geeignet - Schneidwert harter Draht 0,8 mm - Schneidwert Pianodraht 0,6 mm - e 13 mm - Schneidwert weicher Draht 1,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
7,5 mm
Länge:
112 mm
h:
12 mm
Kopf:
poliert
Griffe:
Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche, ESD-geeignet
Schneidwert harter Draht:
0,8 mm
Schneidwert Pianodraht:
0,6 mm
e:
13 mm
Schneidwert weicher Draht:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 6606, Kunststoff-Seitenschneider, Kunststoffseitenschneider, Seitenschneider für Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.