| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114117 Herst.-Nr.: 65077160 EAN/GTIN: 4018754206124 |
| |
|
| | |
| VDE-Flachzangen, kurz DIN ISO 5745, kurze, flache Backen, Greifflächen gezahnt. Kopf verchromt, Griffe isoliert, mit Kunststoffhülle, DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - - Ausführung tauchisoliert - Breite 9 mm - Länge 160 mm - T 10 mm - h 5 mm - W 17 mm - Kopf verchromt - Griffe tauchisoliert DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/1000 V - L3 30 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | tauchisoliert | Breite: | 9 mm | Länge: | 160 mm | T: | 10 mm | h: | 5 mm | W: | 17 mm | Kopf: | verchromt | Griffe: | tauchisoliert DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/1000 V | L3: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6507 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,46* | € 33,46* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,43* | € 33,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,91* | € 33,95* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,08* | € 34,09* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,93* | € 35,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|