Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6523 VDE-Rundzangen, kurz 160 mm, Kunststoffhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6523 VDE-Rundzangen, kurz 160 mm, Kunststoffhülle
6523 VDE-Rundzangen, kurz 160 mm, Kunststoffhülle
Artikel-Nr.:
     284WZ-114122
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65238160
EAN/GTIN:
     4018754206193
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
VDE-Rundzangen, kurz DIN ISO 5745, zum Biegen von Drahtösen und Ringen, kurze, runde Backen, rundgeschliffen, Greifflächen fein gezahnt. Kopf verchromt, Griffe tauchisoliert DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/100- Ausführung Kunststoffhülle - Breite 3 mm - Länge 160 mm - T 10 mm - W 18 mm - Kopf verchromt - Griffe isoliert, mit Kunststoffhülle, DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/1000 V - L3 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffhülle
Breite:
3 mm
Länge:
160 mm
T:
10 mm
W:
18 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
isoliert, mit Kunststoffhülle, DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/1000 V
L3:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 6523
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 32,24*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,20*
€ 32,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,51*
€ 32,81*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,69*
€ 33,27*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.