| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-114135 Herst.-Nr.: 65517240 EAN/GTIN: 4018754253418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 (Nr. 207 c) mit durchgestecktem Gelenk und Aussparung 7-fach verstellbar Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen Chrom-Vanadium Kopf verchromt, Griffe tauchisoliert DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/100- Länge 250 mm - Kopf verchromt - Griffe tauchisoliert DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/1000 V - Maulöffnung max. 33 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 250 mm | Kopf: | verchromt | Griffe: | tauchisoliert DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - AC 1000 V AC/1000 V | Maulöffnung max.: | 33 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |