| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-116003 Herst.-Nr.: 210-090-02 EAN/GTIN: 4027539102889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt in Anlehnung an ISO 2936 L, DIN 911 L - SW 9,0 mm - Schenkellänge 219 x 47 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 9,0 mm | Schenkellänge: | 219 x 47 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel din911l sw9mm, din 911, hafu din 911, Imbus-Schlüssel, Inbus-Schlüssel, Sechkantschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendrehe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |