Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feinschaber 823 - Gesamtlänge: 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Feinschaber 823 - Gesamtlänge: 148 mm
Dreikant-Feinschaber 823 - Gesamtlänge: 148 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-116257
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     823
EAN/GTIN:
     4000896033874
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Doppelsteckschlüsselsatz
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
- Vollschutzummantelt aus hochschlagfestem und zähelastischem Kunststoff - Mit Schutzkappe - Made In Germany - Gesamtlänge: 148 mm - (Klingen)länge l1: 25 mm - Netto-Gewicht: 0.04 kg - Masse Gewicht 0.038 kg - Gesamtlänge 148 mm - Länge der Klinge 25 mm
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.038 kg
Gesamtlänge:
148 mm
Länge der Klinge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlschaber, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, dichtungsschaber hazet, dichtungsschaber, Dreikant-Feinschaber, Dreikantschaber, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Flachschaber, Hartmetallflachschaber, Hohlschaber -Dreikant--, Löffelschaber, Manometer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,50*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,84*
€ 14,62*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,71*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 16,66*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,39*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.