Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Zange VDE 1826VDE-22 - Gesamtlänge: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rund-Zange VDE 1826VDE-22 - Gesamtlänge: 160 mm
Rund-Zange VDE 1826VDE-22 - Gesamtlänge: 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118202
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1826VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896006328
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Rundzange
- Mit langen Backen - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) - Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert - EN/IEC 60900, DIN ISO 5745 - Made In Germany - Gesamtlänge: 160 mm - Schutzisolierung bis 1000V - Netto-Gewicht: 0.17 kg - Nettogewicht 171 g - Länge 160 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
171 g
Länge:
160 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 34,68*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 25,90*
€ 34,93*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,19*
€ 35,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,77*
€ 35,90*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 29,20*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.