Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-Zange 1841A-33 - Gesamtlänge: 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrund-Zange 1841A-33 - Gesamtlänge: 205 mm
Flachrund-Zange 1841A-33 - Gesamtlänge: 205 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118294
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841A-33
EAN/GTIN:
     4000896006380
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden - Gerade Ausführung - Schneidenhärte: 60 HRC - Oberfläche: hochglanzverchromt - DIN ISO 5745 - Made In Germany - Gesamtlänge: 205 mm - Netto-Gewicht: 0.2 kg - Nettogewicht 203 g - Gesamtlänge 205 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
203 g
Gesamtlänge:
205 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 35,15*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 35,42*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 35,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,42*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 30,19*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.