Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-Zange 1841B-33 - Gesamtlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrund-Zange 1841B-33 - Gesamtlänge: 200 mm
Flachrund-Zange 1841B-33 - Gesamtlänge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118296
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841B-33
EAN/GTIN:
     4000896006434
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden - Stumpfwinklig gebogen (45°) - Schneidenhärte: 60 HRC - Oberfläche: hochglanzverchromt - DIN ISO 5745 - Made In Germany - Gesamtlänge: 200 mm - Netto-Gewicht: 0.18 kg - Nettogewicht 178 g - Gesamtlänge 200 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
178 g
Gesamtlänge:
200 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 38,66*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 38,94*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 39,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 39,99*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,31*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.