Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Zange 759N-2 - Gesamtlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Zange 759N-2 - Gesamtlänge: 250 mm
Universal-Zange 759N-2 - Gesamtlänge: 250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118303
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     759N-2
EAN/GTIN:
     4000896030415
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
- Wasserpumpenzange - Kopf und Gewerbe blank geschliffen - Durchgestecktes Gelenk - Oberfläche: blau lackiert - DIN ISO 8976 - Gesamtlänge: 250 mm - Netto-Gewicht: 0.33 kg - Nettogewicht 329 g - Länge 250 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
329 g
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, wapu zange 250 mm, wapu zange, hazet wapuzange, Universal-Zange, Universalzange -Bau- Handwerk- Agrar-, Universalzange -Handwerkzeug-
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 15,12*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 15,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 15,79*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,05*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.