Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Zange 760N-1 - Gesamtlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Zange 760N-1 - Gesamtlänge: 180 mm
Universal-Zange 760N-1 - Gesamtlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118307
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760N-1
EAN/GTIN:
     4000896030460
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
- Führungsrillen hinterfräst - Maul induktiv gehärtet - Aufgelegtes Rillengelenk - Oberfläche: verchromt - DIN ISO 8976 - Made In Germany - Gesamtlänge: 180 mm - Netto-Gewicht: 0.15 kg - Nettogewicht 151 g - Länge 180 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
151 g
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalzange (Handwerkzeug), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wapu zange 180 mm, wapu zange, hazet wapuzange, Universal-Zange, Universalzange -Bau- Handwerk- Agrar-, Universalzange -Handwerkzeug-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 39,00*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 39,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,49*
€ 40,28*
1
€ 4,90*
ab € 30,42*
€ 41,51*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,18*
€ 43,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.