Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Zange 760N-2 - Gesamtlänge: 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Zange 760N-2 - Gesamtlänge: 260 mm
Universal-Zange 760N-2 - Gesamtlänge: 260 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118308
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760N-2
EAN/GTIN:
     4000896030484
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
- Führungsrillen hinterfräst - Maul induktiv gehärtet - Aufgelegtes Rillengelenk - Oberfläche: verchromt - DIN ISO 8976 - Made In Germany - Gesamtlänge: 260 mm - Netto-Gewicht: 0.35 kg - Nettogewicht 347 g - Länge 260 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
347 g
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, hazet wapuzange, wapu zange, wasserpumpenzange 260mm, Universal-Zange, Universalzange -Bau- Handwerk- Agrar-, Universalzange -Handwerkzeug-
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 35,24*
€ 46,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 46,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 46,86*
1
€ 4,90*
ab € 35,92*
€ 48,51*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 38,96*
€ 51,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.