Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzjahres-Scheibenklar, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzjahres-Scheibenklar, 1 l
Ganzjahres-Scheibenklar, 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-118997
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     118997
EAN/GTIN:
     4317784341769
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
- silikonfrei - biologisch abbaubar - mit Citrusduft - geeignet für Fächerdüsen - schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und Winter - gewährleistet bis -30 °C einen zuverlässigen Frostschutz (geprüft nach ASTM) - Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis -30 °C, 1:1 bis -10 °C, 1:2 bis -5 °C - Inhalt 1 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger, Frostschutzmittel, Ganzjahres-Scheibenklar, Insektenentferner, Scheibenreiniger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
624
12
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,27*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,28*
2 Tage
624
24
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,49*
1 Tag
648
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,68*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,02*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.