Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklinge Nr. 98


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hakenklinge Nr. 98
Hakenklinge Nr. 98
Artikel-Nr.:
     284WZ-119078
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     98.70
EAN/GTIN:
     4002632915086
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
- zweiseitiger Schliff - Klingen-Facetten einfach - zweifach fach nutzbar - Länge 54 mm - Breite 19 mm - Materialstärke 0,63 mm - Klingen-Facetten 1-fach
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Breite:
19 mm
Materialstärke:
0,63 mm
Klingen-Facetten:
1-fach
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 6,44*
€ 8,12*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,45*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,73*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.