Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge Hafenklinge Nr. 98


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764758
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     98.70
EAN/GTIN:
     4002632915086
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ersatzklinge Hafenklinge Nr. 98.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Breite:
19 mm
Materialstärke:
0,63 mm
Schliff:
2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten:
1-fach
Klingeneigenschaften:
2-fach nutzbare Klinge
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Haken-Klinge, Hakenklinge, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser 19mm, Cutterklinge, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Ersatzmesser für Schneidemesser, Kelle, Beitel (Teile), Schneidefeder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 6,44*
€ 8,12*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,45*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 9,73*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,83*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.