Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Epoxidharz, BxL 7,9 x 290 mm, Kabelbaum¸ 75 mm, 122kp/1200N DIN 1440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder Epoxidharz, BxL 7,9 x 290 mm, Kabelbaum¸ 75 mm, 122kp/1200N DIN 1440
Kabelbinder Epoxidharz, BxL 7,9 x 290 mm, Kabelbaum¸ 75 mm, 122kp/1200N DIN 1440
Artikel-Nr.:
     284WZ-119933
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186111
EAN/GTIN:
     4021103861110
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Stahl-Kabelbinder aus Edelstahl 316 (DIN 14401), mit Kugelverschluss, korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, äußerst beständig gegen hohe Temperaturen (Stahl -80°C bis +538°C) und aggressive Chemikalien, Stahldicke 0,25mm, Spez./Zulassung UL. Zur Anwendung im Maschinen-, Fahrzeug-, Signal-, Schiff- und Bergbau, in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln usw., mit Kabelbeschichtung aus Epoxydharz-Polyester, halogenfrei, schwarz, BxL 7,9x290mm, Kabelbaum¸ 75mm, 122kp/1200N.- Ausführung innenverzahnt - Werkstoff Metall - Werkstoffgüte Polyamid/Polyethylen PA/PE - Farbe schwarz - Halogenfrei ja - Befestigungsart sonstige - Oberfläche sonstige - Bandlänge 290 - Beschriftungsfläche ohne - Einsatztemperatur 538, , -80 - Banddicke 0.25 - Lösbarer Verschluss nein - Bandverschluss Ball-/Kugelverschluss - Max. Bündeldurchmesser 318 - MIL-Zulassung ja - Mindesthaltekraft 2200 - UL-Zulassung ja - UV-stabil nach ASTM D6779 ja - VG-Zulassung ja - Breite des Bandes 7.9
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen PA/PE
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Bandlänge:
290
Beschriftungsfläche:
ohne
Einsatztemperatur:
538, , -80
Banddicke:
0.25
Lösbarer Verschluss:
nein
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Max. Bündeldurchmesser:
318
MIL-Zulassung:
ja
Mindesthaltekraft:
2200
UL-Zulassung:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
VG-Zulassung:
ja
Breite des Bandes:
7.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,017*
€ 1,267*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,10311*
€ 1,37311*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,1267*
€ 1,3867*
100
Frei Haus
ab € 1,1242*
€ 1,3942*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,164*
€ 1,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,267*
€ 1,50773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.