Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA-Kabelbinder beschichtet 290x7,9mm 186111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 186111 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Cimco 186111 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35961102
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186111
EAN/GTIN:
     4021103861110
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

VA-Kabelbinder beschichtet 290x7,9mm 186111

Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
0,25 mm
Bündeldurchmesser:
5..75 mm
Min. Haltekraft:
1200 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-10..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 1,017*
€ 1,267*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,10311*
€ 1,37311*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,1267*
€ 1,3867*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,1242*
€ 1,3942*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,164*
€ 1,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3942*
€ 1,6591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3642*
€ 1,6234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3342*
€ 1,5877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2942*
€ 1,5401
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1242*
€ 1,3378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.