Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120423 Herst.-Nr.: 170275 EAN/GTIN: 4021103702758 |
| |
|
| | |
| Schultertrageriemen zu Meisterkoffer KLASSIK, 40 mm breit, mit Schulterschutz (Klettverschluss), 2 Kunststoffhalter für die Befestigung am Werkzeugkoffer, stufenlos verstellbar zwischen 75 und 135 cm, Gewicht 120 g- Ausführung Koffer - Werkstoff Stoff - Mit Schulterriemen ja - Signalrot nein - Hängeschlossbügel nein - Höhe - - Breite - - Tiefe - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Werkstoff: | Stoff | Mit Schulterriemen: | ja | Signalrot: | nein | Hängeschlossbügel: | nein | Höhe: | - | Breite: | - | Tiefe: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer cimco, gepäckgurt, Schulter-Trageriemen, Trageriemen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,96* | € 15,87* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,48* | € 16,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,01* | € 17,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 19,80* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,55* | € 21,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|