Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 230
Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 230
Artikel-Nr.:
     284WZ-120486
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208904
EAN/GTIN:
     4021104089049
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Korund-Trennscheiben Stahl Universal-Trennscheibe geeignet für: Stahl, Rohre, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche uvm. Ausführung: Durchmesser 230 mm, gerade, Stärke 3,0 mm- Anwendung trennen - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser der Scheibe 230 - Geeignet für Asphalt nein - Geeignet für Backstein nein - Geeignet für Beton nein - Geeignet für Beton/Betonstein nein - Geeignet für bewehrten Beton nein - Geeignet für Gussrohre ja - Geeignet für Hartgestein nein - Geeignet für Kalksandstein nein - Geeignet für Keramik nein - Geeignet für Metall ja - Geeignet für Naturstein nein - Geeignet für Schamotte nein - Geeignet für Waschbeton nein - Geeignet für Dachziegel nein - Diamantscheibe nein
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser der Scheibe:
230
Geeignet für Asphalt:
nein
Geeignet für Backstein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
nein
Geeignet für bewehrten Beton:
nein
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Hartgestein:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Schamotte:
nein
Geeignet für Waschbeton:
nein
Geeignet für Dachziegel:
nein
Diamantscheibe:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,08*
€ 5,93*
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,44*
€ 5,46*
ab € 4,51*
€ 6,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.