Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Trennscheibe Stahl D=230mm 208904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 230
Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 230
Artikel-Nr.:
     3517A-66276231
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208904
EAN/GTIN:
     4021104089049
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Korund-Trennscheibe Stahl D=230mm 208904

Korund-Trennscheiben Stahl. Geeignet für: Unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, kantige Stahlprofile, Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze. Extra-dünne Materialstärke, sauberer Schnitt erlaubt Blechbearbeitung ohne Materialverformungen und Schnittgrat. Stärke 2,5 mm
Ausführung: gerade
Ø: 230 mm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
2,5 mm
Kornart:
Korund
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
6650 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Topfscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,08*
€ 5,93*
€ 5,95*
ab € 4,14*
€ 6,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,51*
€ 6,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.