Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenzange 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenzange 130 mm
Schraubenzange 130 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-120687
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100350
EAN/GTIN:
     4021103003503
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Kombinationszange
Patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete 2-Komponenten-Schraubenzange, der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben. Eingelegtes Gelenk mit Gewölbten, vertikal-gezahnte Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M1 – M3- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz ja - Länge 130 - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Länge:
130
UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM:
NONE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,07*
€ 42,85*
€ 5,95*
ab € 32,50*
€ 43,64*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,89*
€ 46,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,13*
€ 47,06*
€ 5,46*
ab € 35,60*
€ 47,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.