Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120722 Herst.-Nr.: 104210 EAN/GTIN: 4021103042106 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Aderendhülsen - Pressform Ovalpressung - Querschnitt 16, , 6 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf - - Beschreibung-DEU Automatische Presswerkzeuge für isolierte Ovalverpressung 6 qmm - 16 qmm - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Ovalpressung | Querschnitt: | 16, , 6 | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Mit auswechselbaren Einsätzen: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | - | Beschreibung-DEU: | Automatische Presswerkzeuge für isolierte Ovalverpressung 6 qmm - 16 qmm | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Oval Presseinsatz, Ovalpresseinsatz, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange 16mm², dornpresszange, mechanische handpresszange, Automatische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 114,35* | € 135,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,17* | € 137,60* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,01* | € 146,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,89* | € 148,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 126,87* | € 149,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|