| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121168 Herst.-Nr.: 101868 EAN/GTIN: 4021103018682 |
| |
|
| | |
| Mechanische Handpresse bis 60 kN (300 qmm) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 300 qmm Eigenschaften: leichte, kompakte Konstruktion - stufenlos verstellbare Teleskopgriffe (Gesamtlänge 560 - 860 mm) klappbarer Presskopf 360° drehbar - Ohne Presseinsätze - Presskraft: 60 kN - max. Hub: 19 mm- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform universal (Wechseleinsätze) - Querschnitt 300, , 300 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung sonstige - Mit auswechselbaren Einsätzen ja - Mit automatischem Rücklauf ja - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 300, , 300 | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | sonstige | Mit auswechselbaren Einsätzen: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,81* | € 572,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 524,54* | € 582,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 556,72* | € 618,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 565,49* | € 625,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,62* | € 629,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|