| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121327 Herst.-Nr.: 101570 EAN/GTIN: 4021103015704 |
| |
|
| | |
| Trapezblech-Lochzange für Trapezbleche bis max. 1,2 mm Blechdicke und einer Schnittweite bis max. 100 mm. Tiefenanschlag verstellbar von 35 mm – 105 mm. Vergütete Lochstempel mit aufgepressten Auswerferfedern. Mit Lochdurchmesser 10 mm , Größe 700 mm- Einsatzbereich Aluminium - Warengruppe 1 - Zangenform gerade - Durchmesser Stanzeinsatz 1.2, , 1.2 Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Aluminium | Warengruppe: | 1 | Zangenform: | gerade | Durchmesser Stanzeinsatz: | 1.2, , 1.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 276,17* | € 316,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 278,96* | € 322,32* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 297,23* | € 343,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,05* | € 347,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,31* | € 349,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|