Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beißzange DIN ISO 9243, mit PVC-Griffhüllen, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beißzange DIN ISO 9243, mit PVC-Griffhüllen, Länge 200 mm
Beißzange DIN ISO 9243, mit PVC-Griffhüllen, Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-121602
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101524
EAN/GTIN:
     4021103015247
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Absetz Lochzange
Beißzange DIN ISO 9243, mit PVC-Griffhüllen, Länge 200mm- Einsatzbereich Aluminium - Warengruppe 1 - Zangenform - - Durchmesser Stanzeinsatz -
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aluminium
Warengruppe:
1
Zangenform:
-
Durchmesser Stanzeinsatz:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,30*
€ 20,09*
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 20,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 21,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 21,86*
€ 5,46*
ab € 15,88*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.