Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabitzzange DIN ISO 9242, mit PVC-Griffhüllen, Länge 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rabitzzange DIN ISO 9242, mit PVC-Griffhüllen, Länge 220 mm
Rabitzzange DIN ISO 9242, mit PVC-Griffhüllen, Länge 220 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-121603
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101540
EAN/GTIN:
     4021103015407
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Rabitzzange DIN ISO 9242, mit PVC-Griffhüllen, Länge 220mm- Einsatzbereich - - Warengruppe 1 - Zangenform gerade - Durchmesser Stanzeinsatz -
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
-
Warengruppe:
1
Zangenform:
gerade
Durchmesser Stanzeinsatz:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,52*
€ 21,61*
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 21,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 23,46*
€ 5,46*
ab € 17,16*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.