| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121637 Herst.-Nr.: 101916 EAN/GTIN: 4021103019160 |
| |
|
| | |
| - hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung - Profileinsätze durch zwei Befestigungsschrauben fixiert - ergonomisch geformt - leicht und handlich zu bedienen - Hebelwirkung des Griffs löst die integrierte Ratschenautomatik aus - die regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse - alle Einsätze aus Carbon-Werkzeugstahl gefertigt - für nicht isolierte Kabelschuhe nach DIN - 15 verschiedene Profile erhältlich, für nahezu alle Verpressungen von Kabelverbindern - für Querschnitt 1,5-10,0 mm² - Länge 225 mm - Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform Ovalpressung - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - AWG 20-8 Weitere Informationen: | | für Querschnitt: | 1,5-10,0 mm² | Länge: | 225 mm | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Ovalpressung | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | AWG: | 20-8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange 0,5-6mm 101892, dornpresszange, mechanische handpresszange, Crimpzange, Einhand-Presszange, Ratschen-Presszange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 68,77* | € 85,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,68* | € 87,03* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,41* | € 92,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,25* | € 93,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,79* | € 94,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|