Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121791 Herst.-Nr.: 106138 EAN/GTIN: 4021103061381 |
| |
|
| | |
| Crimpzange für Koaxialstecker BNC/TNC Ratschenmechanik, hebelübersetzt, mit stellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), für Datenstecker zu RG 58/RG 59/RG 62/RG 174, Crimpmaße: 1,72mm (0.068) - 4,75mm (0.187) - 5,41mm (0.213) -6,48mm (0.255)- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform Rundpressung - Querschnitt - - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf ja Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Rundpressung | Querschnitt: | - | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | - | Mit auswechselbaren Einsätzen: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, Crimpzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, TNC Steckverbinder, Trapezpresszange, Vierkanpresszange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,10* | € 83,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,84* | € 84,78* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,36* | € 90,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,15* | € 91,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,46* | € 92,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|