Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben LxBxH 100 x 5,0 x 0,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben LxBxH 100 x 5,0 x 0,65 mm
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben LxBxH 100 x 5,0 x 0,65 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-121821
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110620
EAN/GTIN:
     4021103106204
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Schlitzschrauben 5,0x0,65x100mm.- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 2 - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Phillips-Winkel-Schraubendreher, Phillips-Winkel-Schraubenzieher, Phillips-Winkelschraubendreher, Phillips-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher-satz cimco, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher 5mm, Modul Werkzeuge, Schraubendreher, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Winkel-Schraubendreher -Schlitz-, Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,59*
€ 5,24*
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,76*
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.