Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schraubendreher 5,0x100 110620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Schlitz 5x0,65x30mm doppelrechtwinklig
Schraubendreher Schlitz 5x0,65x30mm doppelrechtwinklig
Artikel-Nr.:
     3517I-36255917
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110620
EAN/GTIN:
     4021103106204
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher

Winkel-Schraubendreher 5,0x100 110620

Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Schlitzschrauben 5x0,65x100 mm.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5 mm
Klingenstärke:
0,65 mm
Klingenlänge:
30 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Phillips-Winkel-Schraubendreher, Phillips-Winkel-Schraubenzieher, Phillips-Winkelschraubendreher, Phillips-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz schraubendreher satz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,60*
€ 5,23*
€ 5,95*
ab € 3,67*
€ 5,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.