Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher weiß 3,0 x 0,5 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 1866 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Cimco 11 1866 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Cimco 11 1866 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     284WZ-121874
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111866
EAN/GTIN:
     4021103118665
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä., Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, 3,0 x 0,5 x 75mm, länge 175mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung gerade - Isoliert nein - Griffausführung 1-Komponenten - Ausführung funkenarm nein - Antimagnetisch ja - Klingenlänge 75 - Klingenbreite 3.0 - Klingenstärke 0.5 - Klemmeinrichtung nein - Präzisionsausführung ja - Sechskant an Klinge nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
ja
Klingenlänge:
75
Klingenbreite:
3.0
Klingenstärke:
0.5
Klemmeinrichtung:
nein
Präzisionsausführung:
ja
Sechskant an Klinge:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,56*
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 6,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,16*
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.