Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzis.Schraubendreher 30,x75 111866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 1866 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Cimco 11 1866 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Cimco 11 1866 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517I-36255908
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111866
EAN/GTIN:
     4021103118665
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Präzis.Schraubendreher 30,x75 111866

Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
178 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,52*
€ 6,58*
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 6,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 7,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.