Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX-Schraubendreher ohne Bohrung, T 6 x 60 mm, T 15 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX-Schraubendreher ohne Bohrung, T 6 x 60 mm, T 15 x 80 mm
TORX-Schraubendreher ohne Bohrung, T 6 x 60 mm, T 15 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122198
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117315
EAN/GTIN:
     4021103173152
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge, Torx 175mm m. Bohrung T15x80mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Klingengröße T 15 x 80 mm - Gesamtlänge 175 mm
Weitere Informationen:
Klingengröße:
T 15 x 80 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,13*
€ 10,06*
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 10,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 10,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,04*
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117307
ab € 7,13*
Ähnlich
Cimco
117309
ab € 7,15*
Ähnlich
Cimco
117310
ab € 7,14*
Ähnlich
Cimco
117320
ab € 7,15*
Ähnlich
Cimco
117340
ab € 9,96*
Ähnlich
Cimco
117325
ab € 7,02*
Ähnlich
Cimco
117330
ab € 8,80*
Ähnlich
Cimco
117306
ab € 5,82*
Ähnlich
Cimco
117308
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.