Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 124 mm Größe 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 124 mm Größe 254 mm
Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 10 mm Klingenlänge 124 mm Größe 254 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122327
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130524
EAN/GTIN:
     4021103305249
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz Schneidenbreite 10mm, Klingenlänge 124mm, Größe 254mm.- Schneidenbreite 10 - Schneidenform V-förmig - Holzgriff ja
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10
Schneidenform:
V-förmig
Holzgriff:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,51*
€ 22,22*
€ 5,95*
ab € 15,67*
€ 22,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 23,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,66*
€ 5,46*
ab € 17,10*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130530
ab € 16,56*
Ähnlich
Cimco
13 0534
ab € 18,32*
Ähnlich
Cimco
130536
ab € 19,18*
Ähnlich
Cimco
130538
ab € 20,46*
Ähnlich
KIRSCHEN
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.