Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 20 mm Klingenlänge 131 mm Größe 261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 20 mm Klingenlänge 131 mm Größe 261 mm
Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 20 mm Klingenlänge 131 mm Größe 261 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122329
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130534
EAN/GTIN:
     4021103305348
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz Schneidenbreite 20mm, Klingenlänge 131mm, Größe 261mm.- Schneidenbreite 20 - Schneidenform V-förmig - Holzgriff ja
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
20
Schneidenform:
V-förmig
Holzgriff:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,25*
€ 24,98*
€ 5,95*
ab € 18,65*
€ 25,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 26,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,30*
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130524
ab € 15,46*
Ähnlich
Cimco
130530
ab € 16,47*
Ähnlich
Cimco
130536
ab € 19,22*
Ähnlich
Cimco
130538
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.