Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 25 mm Klingenlänge 148 mm Größe 278 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 25 mm Klingenlänge 148 mm Größe 278 mm
Stechbeitel DIN 5139, Schneidenbreite 25 mm Klingenlänge 148 mm Größe 278 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122331
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130538
EAN/GTIN:
     4021103305386
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz Schneidenbreite 25mm, Klingenlänge 148mm, Größe 278mm.- Schneidenbreite 25 - Schneidenform V-förmig - Holzgriff ja
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
25
Schneidenform:
V-förmig
Holzgriff:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,46*
€ 28,15*
€ 5,95*
ab € 20,83*
€ 28,68*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 30,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,96*
€ 5,46*
ab € 22,62*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130524
ab € 15,51*
Ähnlich
Cimco
130530
ab € 16,56*
Ähnlich
Cimco
13 0534
ab € 18,32*
Ähnlich
Cimco
130536
ab € 19,18*
Ähnlich
KIRSCHEN
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.