Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122830 Herst.-Nr.: 170924 EAN/GTIN: 4021103709245 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder mit verzinkter, vernieteter Blechbodenwanne, abklappbare Vorderwand, Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und Seitenteile extra verstärkt, schwerer Tragegriff, 2 abschließbare Schlösser, seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, zusätzlich alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche und Halteschlaufen statt Einsteckfächern- Ausführung Koffer - Werkstoff Leder/Metall - Mit Schulterriemen nein - Signalrot nein - Hängeschlossbügel nein - Höhe 290 - Breite 435 - Tiefe 200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Werkstoff: | Leder/Metall | Mit Schulterriemen: | nein | Signalrot: | nein | Hängeschlossbügel: | nein | Höhe: | 290 | Breite: | 435 | Tiefe: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,99* | € 141,20* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 118,17* | € 146,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,32* | € 182,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|