Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Tasche
Bit Tasche
Artikel-Nr.:
     284WZ-122845
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     175106
EAN/GTIN:
     4021103751060
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Falttasche für Schraubbits und Zubehör, Aufnahmen für 12 Bits, 5 Bohrer und einen Bithalter, Klettverschluss, Universal-Metall-Halteclip zur Befestigung an Gürteln und Taschen aller Art, Gewicht nur 120 g. Maße 180x130 mm- Ausführung Tasche - Werkstoff Kunststoff - Mit Schulterriemen nein - Signalrot nein - Hängeschlossbügel nein - Höhe 180 - Breite 130 - Tiefe -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Höhe:
180
Breite:
130
Tiefe:
-
Weitere Suchbegriffe: cimco bithalter, bit halter, werkzeugtasche rot, Bit, Gürteltasche, Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 12,91*
€ 18,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,08*
€ 19,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 21,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,17*
€ 24,22*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.