Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 175106 Bit Tasche f.12 Bits 5Bohrer u.1 Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Tasche
Bit Tasche
Artikel-Nr.:
     986-0083754
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     175106
EAN/GTIN:
     4021103751060
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Falttasche für Schraubbits und Zubehör, Aufnahmen für 12 Bits, 5 Bohrer und einen Bithalter, Klettverschluss, Universal-Metall-Halteclip zur Befestigung an Gürteln und Taschen aller Art, Gewicht nur 120 g. Maße 180 x 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Höhe:
180 mm
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 12,97*
€ 18,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 19,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,98*
€ 21,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,11*
€ 24,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.