Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122846 Herst.-Nr.: 175108 EAN/GTIN: 4021103751084 |
| |
|
| | |
| Kleine Vorratstasche, 2 Einsteckfächer für diverse Werkzeuge und Utensilien wie Notizblock, Meterband usw., durch robuste Polsterung besonders zur Aufbewahrung von Schrauben und Nägeln geeignet, Bleistifthalter, Fixierband mit Klettverschluss, mit Nieten verstärkte Gürtelschlaufe, Gewicht nur 60 g- Ausführung Tasche - Werkstoff Kunststoff - Mit Schulterriemen nein - Signalrot nein - Hängeschlossbügel nein - Höhe 180 - Breite 130 - Tiefe - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tasche | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Schulterriemen: | nein | Signalrot: | nein | Hängeschlossbügel: | nein | Höhe: | 180 | Breite: | 130 | Tiefe: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,12* | € 16,07* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,11* | € 17,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,19* | € 17,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,78* | € 18,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 14,69* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|