Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte LED Akku-Inspektionsleuchte Easy Lux, 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakte LED Akku-Inspektionsleuchte Easy Lux, 3 W
Kompakte LED Akku-Inspektionsleuchte Easy Lux, 3 W
Kompakte LED Akku-Inspektionsleuchte Easy Lux, 3 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-127367
Hersteller:
     Rohrlux
Herst.-Nr.:
     900500-00
EAN/GTIN:
     4011016041136
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die qualitativ hochwertigen Handleuchten von Rohrlux haben sich seit vielen Jahren am Markt etabliert.- 3W COB LED mit 275/135 Lumen Lichtausbeute - Gehäuse Zweikomponenten-K unststoff (2K) schwarz/gelbmit Anti - Rutsch Proil - Halteclip, Magnet und v erstellbarem Haken - Aufladestation (Steckernetzgerät) 100-240 V AC mit USBAnschlusskabel - Dauerbetrieb bis zu 4,5 Stunden, Ladedauer bis zu 3,5Stunden mit Status LED - Li-Ionen Akku 3,7V /2200 mAh - Leistung 3 W - Lichtfarbe 6.300 Kelvin - Länge 187 mm - Höhe 32 mm - Leuchtmittel COB LED - Lichtleistung 275 lm - Farbtemperatur 6.300 k
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
6.300 Kelvin
Länge:
187 mm
Höhe:
32 mm
Leuchtmittel:
COB LED
Lichtleistung:
275 lm
Farbtemperatur:
6.300 k
Weitere Suchbegriffe: Maschinenlampe, Maschinenleuchte, maschinenleuchte led rohrlux, handlampe 42v, handlampe, Akku-Lampe, Akku-Leuchte, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Kompakte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.