| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128380 Herst.-Nr.: 128380 EAN/GTIN: 4050075263783 |
| |
|
| | |
| Die Dönges Revolverlochzange SIMPLE ist ein unerlässliches Werkzeug für Profis und Heimwerker, die mit verschiedenen Materialien arbeiten. Mit einer Größenpalette von 2,0 bis 4,5 mm eignet sich dieses Werkzeug hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Leder, Karton/Pappe, Filz, Stoffe, dünne Bleche, Plastik, Etiketten, und vieles mehr. Ausgestattet mit gehärteten, präzise geschärften Lochpfeifen, garantiert diese Zange hohe Genauigkeit und Beständigkeit, was zu sauberen, präzisen Löchern führt. Die Qualität dieses Produkts geht auf den kugelpolierten, vernickelten Werkzeugkörper aus hochfestem Spezialstahl zurück, der sowohl für seine Langlebigkeit als auch für seinen hohen Nutzwert bekannt ist. Mit dem Lochmaß-Sichtfenster auf der Zangenrückseite können Sie die genaue Größe des zu stanzenden Lochs sicherstellen und damit eine größere Präzision bei der Arbeit erzielen. Für Komfort und Leichtigkeit der Verwendung ist die Dönges Revolverlochzange SIMPLE mit einem Automatik-Feststeller ausgestattet, der automatisch öffnet und eine mühelose Einhandbedienung ermöglicht. Darüber hinaus können die sechs Lochpfeifen ausgewechselt werden, was die Langlebigkeit dieses Werkzeugs erhöht und eine Anpassung an die spezifischen Anforderungen jeder Aufgabe ermöglicht. Insgesamt ist diese Zange ein bemerkenswertes Produkt, das Qualität und Funktionalität in einem robusten, benutzerfreundlichen Design bietet.- Vielseitigkeit garantiert: Mit Lochgrößen von 2,0 bis 4,5 mm perfekt für Leder, Stoffe, dünne Metalle und mehr - präzise Ergebnisse: Gehärtete, scharfe Lochpfeifen sorgen für saubere und genaue Durchbrüche bei jedem Einsatz - robuste Bauweise: Kugelpolierter, vernickelter Körper aus Spezialstahl verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - intuitive Handhabung: Lochmaß-Sichtfenster für präzise Stanzungen und Automatik-Feststeller für einfache Einhandbedienung - erweiterbare Funktionalität: Austauschbare Lochpfeifen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten und erhöhen die Lebensdauer des Werkzeugs - Länge 220 mm - Für Lochung Ø 2,0 - 4,5 mm - Ausführung vernickelt - Länge 220 mm - Ausführung vernickelt - Gewicht 310 g Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Für Lochung Ø: | 2,0 - 4,5 mm | Ausführung: | vernickelt | Gewicht: | 310 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,37* | € 9,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|