Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,5 mm
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-128576
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-045-01
EAN/GTIN:
     4027539100342
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - saubere Stirnflächenverarbeitung - SW 4,5 mm - Schenkellänge 80 x 30,5 mm
Weitere Informationen:
SW:
4,5 mm
Schenkellänge:
80 x 30,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, din 911, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,59*
€ 53,0621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.