Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Schutzhandschuh SoftGrip, Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-133014
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
11231
EAN/GTIN:
4050075601158
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- für leichte Montagearbeiten - mit sicherem Trockengriff - gutes Tastgefühl - nahtlos - mit Strickbund - gelbe PCV-Benoppung auf der Handinnenfläche und den Fingern - Größe 11 - Norm EN 388 - Kategorie II - Farbe weiß - Länge 250 mm - Material Mischgewebe (72% Nylon, 28% Baumwolle)
Weitere Informationen:
Größe:
11
Norm:
EN 388
Kategorie:
II
Farbe:
weiß
Länge:
250 mm
Material:
Mischgewebe (72% Nylon, 28% Baumwolle)
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
noppenhandschuh
,
Arbeits Handschuh
,
Arbeits Handschuhe
,
Arbeitsschutzhandschuh
,
Handschutz
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshan
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,72*
€ 2,86*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 2,41*
€ 4,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschuhhalter Kroschke, mit Clip, blau, Kunststoff, 130x35x18mm, 18g
Kroschke
41760
€ 7,58*
Zubehör
KCL Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914, Kategorie II , blau, Polyamid, Größe 11
KCL
091411142X
€ 3,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.