Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 35 kN, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Loop 35 kN, 0,8 m
Bandschlinge Loop 35 kN, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-133539
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-GE-0,8
EAN/GTIN:
     4030281155799
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 80 cm
- Länge 0,8 m - Norm EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 - Länge 1 m - Durchmesser 25 mm - Bruchlast Hauptachse 35 kN - Farbe gelb - Material Polyamid - max. Lebensdauer 4-6 Jahre - Zulässige Belastung 100 kg - Temperaturbereich -35 bis +45 °C
Weitere Informationen:
Länge:
0,8 m | 1 m
Norm:
EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Durchmesser:
25 mm
Bruchlast Hauptachse:
35 kN
Farbe:
gelb
Material:
Polyamid
max. Lebensdauer:
4-6 Jahre
Zulässige Belastung:
100 kg
Temperaturbereich:
-35 bis +45 °C
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungsgurt, LOOP, Sicherheitsgurt, Skylotec Bandschlinge, Verbindungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 20,64*
€ 28,13*
€ 8,00*
ab € 42,37*
€ 55,56*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1
ab € 29,23*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1,2
ab € 21,06*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-2
ab € 57,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.