Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber mit Aluminiumkante, D-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber mit Aluminiumkante, D-Griff
Schneeschieber mit Aluminiumkante, D-Griff
Schneeschieber mit Aluminiumkante, D-Griff
Schneeschieber mit Aluminiumkante, D-Griff
Schneeschieber mit Aluminiumkante, D-Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-134890
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4052886281154
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber cemo gfk
schneeschieber
- hochwertige GFK-Schaufel - massivie Aluminiumkante - absolit korrosionsbeständig - glatte Oberfläche verhindert das Anhaften von Schnee - hoher, starker Seitenrand - doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ergonomisches und effizientes Arbeiten - Länge mit Stiel 161 cm - Schaufel B x H 56 x 36 cm
Weitere Informationen:
Länge mit Stiel:
161 cm
Schaufel B x H:
56 x 36 cm
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,81*
€ 77,74*
€ 4,95*
ab € 65,62*
€ 84,03*
€ 4,95*
ab € 65,65*
€ 84,03*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 89,30*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 89,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7965
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.