Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Schneeschaufel, massive Alu-Kante, Stiellänge 161cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Schneeschaufel, massive Alu-Kante, Stiellänge 161cm
CEMO GFK-Schneeschaufel, massive Alu-Kante, Stiellänge 161cm
CEMO GFK-Schneeschaufel, massive Alu-Kante, Stiellänge 161cm
CEMO GFK-Schneeschaufel, massive Alu-Kante, Stiellänge 161cm
CEMO GFK-Schneeschaufel, massive Alu-Kante, Stiellänge 161cm
Artikel-Nr.:
     894-CM0900
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10066
EAN/GTIN:
     4052886281154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber cemo gfk
schneeschieber
CEMO GFK-Schneeschaufel hochwertiges GFK, massive Alu-Kante, mit D-Griff
CEMO GFK-Schneeschaufel mit D-Griff

zum ergonomisch effizienten Arbeiten in der kalten Jahreszeit

  • hochwertige GFK-Schneeschaufel
  • massive Alu-Kante
  • absolut korrosionsbeständig
  • kein Anhaften von Schnee
  • hoher Seitenrand
  • doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff
  • besonders leicht und daher gut in der Handhabung

Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff/Fiberglas)

Maße Schaufel: 56,0 x 36,0 cm

Gesamtlänge: 161,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
56,0
Länge [cm]:
161,0
Produktart:
Schneeschaufel
Produktkategorie:
Schaufeln
Farbe:
orange
Ausstattung:
Alu-Kante
Material:
GFK
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,81*
€ 77,74*
€ 4,95*
ab € 65,62*
€ 84,03*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,65*
€ 84,03*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 89,30*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 89,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7965
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.