Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschaufel,GFK,Aluminiumkante-Besatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530286
530286
Artikel-Nr.:
     711-530286
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4052886281154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber cemo gfk
schneeschieber
Schneeschaufel
  • Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • mit massiver Aluminiumkante
  • beständig gegen Korrosion
  • Schaufel Breite x Tiefe 560 x 360 mm
  • Besen mit Aluminiumkante

Suchbegriffe:
Schaufel, Schneeschieber, Schneeschaufel

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schaufel
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Schaufelbreite:
560 mm
Schaufeltiefe:
360 mm
Beständigkeit:
gegen Korrosion
Länge Stiel:
1610 mm
Material Stiel:
Aluminium
Schaufel Ausstattung:
Aluminiumkante
Besatz:
Aluminiumkante
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber kunststoff, Schaufel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,81*
€ 77,74*
€ 4,95*
ab € 65,62*
€ 84,03*
€ 4,95*
ab € 65,65*
€ 84,03*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 89,30*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 89,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7965
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.