Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-135991 Herst.-Nr.: 83856 EAN/GTIN: 4003318838569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code schnell und unkompliziert ändern. Die ABUS KeyGarage 787 BIG LED wird an der Wand montiert und bietet Platz für bis zu 50 Schlüssel oder 30 Plastikkarten. Ein zusätzlicher Komfort sind integrierte und herausnehmbare Haken für die Fixierung einzelner Schlüssel. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird.- praktische Aufbewahrung von Schlüsseln und Plastikkarten für autorisierte Personen - extra viel Stauraum: bis zu 50 Schlüssel, 30 Plastikkarten oder auch ganze Schlüsselbunde - beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen - herausnehmbare Haken, an dem mehrere Schlüssel aufgehängt werden können - abgeflachter Innenmechanismus für noch mehr Stauraum - schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, etc.) - Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des 4-stelligen Zahlencodes - zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich - großes, stabiles Metallgehäuse, Verschlussklappe aus Zink-Druckguss - herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel - Abmessung 84 x 120 x 62 mm - Farbe schwarz-silber - Batterie Knopfzelle CR2032 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 84 x 120 x 62 mm | Farbe: | schwarz-silber | Batterie: | Knopfzelle CR2032 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 40,22* | € 52,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 37,08* | € 53,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 42,55* | € 55,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 45,89* | € 59,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,37* | € 60,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|