Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeyGarage Wandmontage 787 BIG LED B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-697765
zw-697765
Artikel-Nr.:
     4757-1659386
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     83856
EAN/GTIN:
     4003318838569
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen. Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z. B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser). Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes. Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich. Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode. Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen. LEDs leuchten ca. 30 Sekunden. Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre. Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
120 x 84
Ausführung:
Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel
Breite (mm):
84
Farbe:
schwarz-silber
Höhe (mm):
120
Material:
Metall
Montageart:
Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
Tiefe (mm):
62
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsselsafe 1 schlüssel, schlüsseltresor, ABUS, KEYGARAGE, WANDMONTAG, 4003318838569, 83856
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,22*
€ 52,16*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 53,48*
€ 4,80*
ab € 42,55*
€ 55,19*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 45,89*
€ 59,57*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 45,37*
€ 60,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.